画像準備中

レディススリムストレートパンツ YW34-8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48488660 品番 YW34-8-S
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

シルエットが美しく動きやすい、スリムストレートパンツ
どんな人にも動きにもフィットスリムストレートタイプ綺麗なシルエットと動きやすさが自慢
ウエスト&ヒップ:脇ゴム仕様で動きやすく、年齢・体型を選びません
レッグライン:細身すぎず、するんと綺麗なシルエット

仕様防透性:5 ネイビー サイズS 厚さ2.5 股下(cm)83(フリー) ヒップ(cm)91 素材デルタ、ポリエステル100% 適応ウエスト(cm)58〜64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする