KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズジャケット半袖 YW52-1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48489134
品番
YW52-1-S
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
オリジナリティ溢れる、デザイン性
ダーツ入り
ゆるやかで繊細なパイピングデザイン
名札をつけた際に、ポケット口が重さで歪まないための内ボタン付
右腰にループ付
仕様
防透性:5、右腰にループ付き、比翼ファスナー仕様
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
S
厚さ
2.5
胸囲(cm)
100
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
44
素材
デルタ、ポリエステル100%
ポケット
右腰ポケットに内ポケット付き