仕様二次定格電圧:2 x 115V●定格電力:100VA●取付タイプ:DINレールマウント, スクリューマウント●長さ:84mm●幅:86mm●奥行き:95mm●寸法:84 x 86 x 95mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●重さ:2kg●RS Proユニバーサル入力トランス. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシリーズの入力トランスは、高品質で汎用用途に適しています。これらのトランスは単相トランスで、ユニバーサル入力電圧用のねじ込み式コネクタや、ねじ固定又はDINレール用のブラケットを備えています。DINレール固定は、最大250 VAまでのトランス専用です。これらの入力トランスは100 %フラッシュ試験 / 電気性能試験済みで、低ノイズラミネートを備えています。これらのトランスにはアース端子及びマルチタップ一次巻線が装備されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点 高効率 低電圧規制設計 ワニス含浸 温度クラスB トランスにはどのような機能がありますか。 トランスは、AC回路内の電圧を増減します。トランスは、電気を使用するほとんどの環境で使用されています。例として、さまざまなタイプの電源管理ユニットとその電圧の仕組みを以下に示します。 トランス - AC-AC 電源 - AC-DC DCコンバータ - DC-DC インバータ - DC-AC (純正弦波又は疑似正弦波)
RoHS指令(10物質対応)対応