RS PRO DINレール/パネル取り付けトランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48489203 品番123-2502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様二次定格電圧:2 x 115V ac●定格電力:400VA●取付タイプ:スクリューマウント●長さ:120mm●幅:104mm●奥行き:118mm●寸法:120 x 104 x 118mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●重さ:5.3kg●RS Proユニバーサル入力トランス. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシリーズの入力トランスは、高品質で汎用用途に適しています。これらのトランスは単相トランスで、ユニバーサル入力電圧用のねじ込み式コネクタや、ねじ固定又はDINレール用のブラケットを備えています。DINレール固定は、最大250 VAまでのトランス専用です。これらの入力トランスは100 %フラッシュ試験 / 電気性能試験済みで、低ノイズラミネートを備えています。これらのトランスにはアース端子及びマルチタップ一次巻線が装備されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点 高効率 低電圧規制設計 ワニス含浸 温度クラスB トランスにはどのような機能がありますか。 トランスは、AC回路内の電圧を増減します。トランスは、電気を使用するほとんどの環境で使用されています。例として、さまざまなタイプの電源管理ユニットとその電圧の仕組みを以下に示します。 トランス - AC-AC 電源 - AC-DC DCコンバータ - DC-DC インバータ - DC-AC (純正弦波又は疑似正弦波) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする