メンズジャケット半袖 YW52-1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48489220 品番 YW52-1-3L
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

オリジナリティ溢れる、デザイン性
ダーツ入り
ゆるやかで繊細なパイピングデザイン
名札をつけた際に、ポケット口が重さで歪まないための内ボタン付
右腰にループ付

仕様防透性:5、右腰にループ付き、比翼ファスナー仕様 ホワイト×ネイビー サイズ3L 厚さ2.5 胸囲(cm)120 着丈(cm)78 裄丈(cm)51 素材デルタ、ポリエステル100% ポケット右腰ポケットに内ポケット付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする