KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディススクラブ YW72-1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48489238
品番
YW72-1-7号
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
オリジナリティ溢れる、デザイン性
リングドット釦付
左胸のグログランテープがアクセント
右胸に携帯・PHS・スマートフォンもすっぽりとおさまるポケット付右腰にループ付
仕様
防透性:5、右腰にループ付き
色
ホワイト×ネイビー
サイズ(号)
7
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
64
生地
デルタ
ポケット
右腰ポケットに内ポケット付き