KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
ワンピース半袖 YW112-1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48490489
品番
YW112-1-11号
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
滑らかなシルエットにチューリップがモチーフの衿のあしらい
エレガントなジャケット
仕様
防透性:5
色
ホワイト
サイズ(号)
11
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
101
生地
デルタ