KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
ワンピース半袖 990-13
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48491094
品番
990-13-M
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
動体裁断で動きやすさと快適な着心地
仕様
比翼ファスナー仕様、防透性:5、動体裁断
色
ホワイト×ピンク
サイズ
M
厚さ
4.5
胸囲(cm)
94
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
98
素材
リアン、ポリエステル100%
ポケット
右胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、左胸に名札ループ付、左腰ポケットに内ポケット付き、右腰ポケットにダブルループ付き、右腰上部にループ付き箱ポケット付き