RS PRO ESDアースコード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コード付き:あり●スタッドのサイズ:4 mm, 10 mm●コード長:1m●リード抵抗:1MΩ●コードスタイル:コイル●コードカラー:黄●単線 / 二線:単線●RSアース用カールコード. RSのアース用カールコードは、2.5 mmのポリウレタン絶縁を行い、ソケット側に1 MΩの抵抗を備えています。 アース線は、1250 V dcに少なくとも1分間耐えることができ、強力な導体を備えて柔軟性と強度を実現しています。 製品は英国製です。 注文コード48491136 品番798-9307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様コード付き:あり●スタッドのサイズ:4 mm, 10 mm●コード長:1m●リード抵抗:1MΩ●コードスタイル:コイル●コードカラー:黄●単線 / 二線:単線●RSアース用カールコード. RSのアース用カールコードは、2.5 mmのポリウレタン絶縁を行い、ソケット側に1 MΩの抵抗を備えています。 アース線は、1250 V dcに少なくとも1分間耐えることができ、強力な導体を備えて柔軟性と強度を実現しています。 製品は英国製です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする