RS PRO
RS PROの 静電気対策用品
RS PROの 静電気対策マット・シート類
RS PROの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
RS PRO ESDアースコード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コード付き:あり●スタッドのサイズ:4mm●コード長:2m●リード抵抗:1MΩ●コードスタイル:コイル●コードカラー:黒●単線 / 二線:単線●RSアース用カールコード. RSのアース用カールコードは、2.5 mmのポリウレタン絶縁を行い、ソケット側に1 MΩの抵抗を備えています。 アース線は、1250 V dcに少なくとも1分間耐えることができ、強力な導体を備えて柔軟性と強度を実現しています。 製品は英国製です。
注文コード
48491145
品番
798-9304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コード付き:あり●スタッドのサイズ:4mm●コード長:2m●リード抵抗:1MΩ●コードスタイル:コイル●コードカラー:黒●単線 / 二線:単線●RSアース用カールコード. RSのアース用カールコードは、2.5 mmのポリウレタン絶縁を行い、ソケット側に1 MΩの抵抗を備えています。 アース線は、1250 V dcに少なくとも1分間耐えることができ、強力な導体を備えて柔軟性と強度を実現しています。 製品は英国製です。
RoHS指令(10物質対応)
対応