RS PRO ESDアースコード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリタイプ:接地コード●コネクタタイプ:10 mmソケット●EN61340-5-1に適合:あり●RS Pro EPAアースボンディングコード. RS Pro EPAアース用コードは、アースポイントとEPAアース設備間を電気的に接続するのに使用されます。 このコードは絶縁されており、内蔵ソケットはマットの10 mmスタッドに適合します。 ソケットには1 MΩの抵抗器が組み込まれています。 このコードは、片側がアースに接続するリストストラップからの最大2個のバナナプラグに対応しており、反対側が4 mmのバナナプラグで終端されています。. 特長と利点 RSアース用コード 絶縁 ソケットを内蔵 1 MΩの抵抗器を内蔵 ソケットは100 mmスタッドに適合 リストストラップからの2個のバナナプラグに対応 4 mmバナナプラグによる終端 コード長 4 m 注文コード48491154 品番122-9153
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:接地コード●コネクタタイプ:10 mmソケット●EN61340-5-1に適合:あり●RS Pro EPAアースボンディングコード. RS Pro EPAアース用コードは、アースポイントとEPAアース設備間を電気的に接続するのに使用されます。 このコードは絶縁されており、内蔵ソケットはマットの10 mmスタッドに適合します。 ソケットには1 MΩの抵抗器が組み込まれています。 このコードは、片側がアースに接続するリストストラップからの最大2個のバナナプラグに対応しており、反対側が4 mmのバナナプラグで終端されています。. 特長と利点 RSアース用コード 絶縁 ソケットを内蔵 1 MΩの抵抗器を内蔵 ソケットは100 mmスタッドに適合 リストストラップからの2個のバナナプラグに対応 4 mmバナナプラグによる終端 コード長 4 m RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする