RS PRO
RS PROの 静電気対策用品
RS PROの 静電気対策マット・シート類
RS PROの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
RS PRO ESDアースコード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コードタイプ:接続●終端タイプ:プレススタッド - プレススタッド●スタッドのサイズ:10mm●コード長:2m●コードスタイル:ストレート●リード抵抗:1MΩ●色:黄●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 接地コード. 高品質のストレートワイヤ製品 EPAの要素をアースに接続するように設計
注文コード
48491197
品番
129-4874
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
¥
3,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コードタイプ:接続●終端タイプ:プレススタッド - プレススタッド●スタッドのサイズ:10mm●コード長:2m●コードスタイル:ストレート●リード抵抗:1MΩ●色:黄●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 接地コード. 高品質のストレートワイヤ製品 EPAの要素をアースに接続するように設計