RS PRO
RS PROの 静電気対策用品
RS PROの 静電気対策マット・シート類
RS PROの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
RS PRO ESDアースボンディングボックス アースボンディングボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:アースボンディングボックス●コネクタタイプ:10 mmスタッド×3●終端タイプ:リング端子●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングボックス. ベンチの下に取り付け EPAの最大3つの要素をアースに接続 スペード端子付きの2 mアースリード付属 ABSから成形(丸い角あり)
注文コード
48491328
品番
298-3957
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:アースボンディングボックス●コネクタタイプ:10 mmスタッド×3●終端タイプ:リング端子●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングボックス. ベンチの下に取り付け EPAの最大3つの要素をアースに接続 スペード端子付きの2 mアースリード付属 ABSから成形(丸い角あり)
RoHS指令(10物質対応)
対応