仕様タイプ:ESDキャビネット 、 キャビネットの引き出し:24 、 ドロワ高さ:62mm 、 キャビネット奥行き:180mm 、 キャビネット高さ:550mm 、 キャビネット幅:310mm 、 引き出しの奥行き:170mm 、 EN61340-5-1に適合:あり 、 引き出しの幅:92mm 、 ドロワ 各引き出しに粘着式ラベル. RS ESDキャビネット(ESD引き出し付). このスタイリッシュなキャビネットは、ESD保護収納に最適です。 高さは290 mmと550 mmの2種類があり、静電気の影響を受けやすい小型部品を簡単に整理 / 保管することができます。 各キャビネットは、壁面取り付け又は自立型で使用するか、ターンテーブル / スタンド / 台車に取り付けて使用することができます。 また、各キャビネットには、アース接続コード(別売り)用のコネクタが標準装備されています。. 頑丈なキャビネット、シェルフ、及び引き出し キャビネット 半導電性ポリプロピレン(PP) シェルフ 亜鉛めっきスチール 引き出し 半導電耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)製 許容温度(-40 → + 65 ℃)