RS PRO ESDチューブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:チューブ●色:黒●長さ:152m●厚さ:0.1mm●幅:76mm●散逸:なし●導電性:あり●帯電防止:なし●帯電防止:なし●EN61340-5-1に適合:あり●ボリューム抵抗:10^5Ω●黒色の導電PEバッグ又はチューブは、 表面の静電気放電が高速であることにより 電子部品に有害な場合があります。. IEC61340-5-1適合、RoHS準拠. RS Pro ESDチューブ. RS Pro ESDチューブは、導電ポリエチレン製の黒色のカーボン入りフィルムチューブで、優れた接地特性を備えています。粉末、ESDフロアの接地、及び爆発性物質の取り扱いに適しています。各種長さのESDチューブを用意しています。IEC61340-5-1に適合していて、RoHSに準拠しています。. 特長と利点 . ESDチューブ カーボン入り 導電ポリエチレン製 抵抗 ; 10E5 厚さ +/- 10 % 様々な長さを用意 IEC61340-5-1に適合 RoHS対応. 適した用途 . 粉末 爆発性物質の取り扱い ESDフロア 注文コード48491434 品番125-2358
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,013
販売価格(税別)
21,830
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:チューブ●色:黒●長さ:152m●厚さ:0.1mm●幅:76mm●散逸:なし●導電性:あり●帯電防止:なし●帯電防止:なし●EN61340-5-1に適合:あり●ボリューム抵抗:10^5Ω●黒色の導電PEバッグ又はチューブは、 表面の静電気放電が高速であることにより 電子部品に有害な場合があります。. IEC61340-5-1適合、RoHS準拠. RS Pro ESDチューブ. RS Pro ESDチューブは、導電ポリエチレン製の黒色のカーボン入りフィルムチューブで、優れた接地特性を備えています。粉末、ESDフロアの接地、及び爆発性物質の取り扱いに適しています。各種長さのESDチューブを用意しています。IEC61340-5-1に適合していて、RoHSに準拠しています。. 特長と利点 . ESDチューブ カーボン入り 導電ポリエチレン製 抵抗 ; 10E5 厚さ +/- 10 % 様々な長さを用意 IEC61340-5-1に適合 RoHS対応. 適した用途 . 粉末 爆発性物質の取り扱い ESDフロア RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする