RS PRO
RS PROの 静電気対策用品
RS PROの 静電気対策マット・シート類
RS PROの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
RS PRO ESDバインダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48491486
品番
733-946
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
仕様
タイプ:リングバインダー●数量含む:1●幅:Spine 40mm●奥行き(深さ):リング25 mm●用紙サイズ:A4●散逸:あり●導電性:なし●帯電防止:なし●クリーンルーム:あり●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 静電気散逸リングバインダ. A4リングバインダ、2金属リング EPA内の文書を安全に保存