RS PRO
RS PROの 静電気対策用品
RS PROの 静電気対策マット・シート類
RS PROの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
RS PRO ESDブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
材質:プラスチック●形状:角形●長さ:245mm●散逸:あり●導電性:あり●帯電防止:なし●クリーンルーム:なし●EN61340-5-1に適合:あり●ハンドルの形状:フラット●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDブラシ. 4種類のESDブラシ 電子産業での使用に最適 導電性ハンドル
注文コード
48491513
品番
287-8186
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
材質:プラスチック●形状:角形●長さ:245mm●散逸:あり●導電性:あり●帯電防止:なし●クリーンルーム:なし●EN61340-5-1に適合:あり●ハンドルの形状:フラット●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDブラシ. 4種類のESDブラシ 電子産業での使用に最適 導電性ハンドル