RS PRO ESDラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:ラック●導電性:あり●高さ:350 mm●幅:210mm●奥行き(深さ):130 mm●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合、EN100 015/1に適合. L字型基板ラック. 導電性素材により、接地面に置いたときにラックのアースが可能 基板を安全に収納 273 x 210 x 83 mmと356 x 265 x 127 mmの2つのサイズを用意。両方ともスロット数は25 スロット間隔はSサイズで2.4 mm、Lサイズで3.2 mm 持ち運びが容易 スタッキング可能 注文コード48491574 品番287-8085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:ラック●導電性:あり●高さ:350 mm●幅:210mm●奥行き(深さ):130 mm●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合、EN100 015/1に適合. L字型基板ラック. 導電性素材により、接地面に置いたときにラックのアースが可能 基板を安全に収納 273 x 210 x 83 mmと356 x 265 x 127 mmの2つのサイズを用意。両方ともスロット数は25 スロット間隔はSサイズで2.4 mm、Lサイズで3.2 mm 持ち運びが容易 スタッキング可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする