RS PRO ESDラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:ラック●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 組立の説明. 静電気防止基板ラック. ラックは7.5 mmのセンターで最大36のボードに対応 最大165 x 280 mmの基板を収納できるように、簡単に調整可能。 スタッキング可能ラックは、端から端まで又は前面から背面まではボードの容量の2倍、上部から底部までは最大ボードサイズの2倍の330 x 280 mm. キットの内容 . 2つの炭素入りポリプロピレンスロット付きエンド成形、2つの簡易押出アルミ間隔レール、2つの壁面取り付けブラケット、及び4つのボードリテーナーは、すべて黒ABSから成形されています。 ユニットを接地するための2つの4.75 mmスペード端子を含む1セットのアセンブリハードウェアが付いています。 注文コード48491583 品番550-921
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:ラック●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 組立の説明. 静電気防止基板ラック. ラックは7.5 mmのセンターで最大36のボードに対応 最大165 x 280 mmの基板を収納できるように、簡単に調整可能。 スタッキング可能ラックは、端から端まで又は前面から背面まではボードの容量の2倍、上部から底部までは最大ボードサイズの2倍の330 x 280 mm. キットの内容 . 2つの炭素入りポリプロピレンスロット付きエンド成形、2つの簡易押出アルミ間隔レール、2つの壁面取り付けブラケット、及び4つのボードリテーナーは、すべて黒ABSから成形されています。 ユニットを接地するための2つの4.75 mmスペード端子を含む1セットのアセンブリハードウェアが付いています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする