121-2707 RS PRO ESDラック RS PRO 48491599

RS PRO ESDラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:ラック●仕切り:16●キャビネット奥行き:250mm●キャビネット高さ:110mm●キャビネット幅:400mm●RS Pro直付け型リールラック. RS Pro直付け型リールラックホルダです。 このラックは、最大幅15 mmのリールを16個まで保持することができます。 黒色の導電性厚紙製で、保持できるリールの最大径は330 mmです。. 特長と利点 導電性厚紙製 リール保持数 16 最大リール幅 15 mm 最大リール径 330 mm 外形寸法 400 x 250 x 110 mm 表面実装 注文コード48491599 品番121-2707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:ラック●仕切り:16●キャビネット奥行き:250mm●キャビネット高さ:110mm●キャビネット幅:400mm●RS Pro直付け型リールラック. RS Pro直付け型リールラックホルダです。 このラックは、最大幅15 mmのリールを16個まで保持することができます。 黒色の導電性厚紙製で、保持できるリールの最大径は330 mmです。. 特長と利点 導電性厚紙製 リール保持数 16 最大リール幅 15 mm 最大リール径 330 mm 外形寸法 400 x 250 x 110 mm 表面実装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする