RS PRO
RS PROの 静電気対策用品
RS PROの 静電気対策マット・シート類
RS PROの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
RS PRO ESD基板ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48491617
品番
550-016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
仕様
タイプ:ホルダー●導電性:あり●高さ:14 mm●幅:353mm●奥行き(深さ):254 mm●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性基板ホルダ. スタッドによって基板を保持する導電性基板ホルダ 接地面に配置可能 持ち運び用の切り欠き穴付き
RoHS指令(10物質対応)
対応