KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズ診察衣 KZN209-10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48491715
品番
KZN209-10-3L
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
プロフェッショナルにふさわしい端正なデザインと細部に行き届いたこだわりの仕様
仕様
防透性:5
色
ホワイト
サイズ
3L
厚さ
2.5
胸囲(cm)
123
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
110
素材
デルタ、ポリエステル100%