仕様断面積:0.6 mm2 、 シース色:黄 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:20 AWG 、 断熱材:PTFE 、 耐久性のある:燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイル 、 コアストランド:19 / 0.2 mm 、 動作温度 Min:-75℃ 、 動作温度 Max:200℃ 、 使用温度範囲:-75 → +200 ℃ 、 長さ:100m 、 外径:1.35mm 、 許容電圧:300 V 、 基準適合:BS 3G 210 1996 、 BS 3G210 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 19/0.20 mm SPC. 100 mのリール 内部導体 銀めっき銅 絶縁 PTFE 該当規格 BS 3G 210 1996 定格電圧 300 Vrms 作動温度(℃) -75 → 200 ℃長さ(m)100規格BS 3G 210 1996外径(Φmm)1.35AWG20動作温度(℃)-75 ~200シース色黄断熱材PTFE断面積(mm2)0.6RoHS指令(10物質対応)対応許容電圧(V)300コアストランド(mm)19 / 0.2