KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディスブレザー KZN112-40
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48491925
品番
KZN112-40-S
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ブレザー仕様の診察衣
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
93
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
68
素材
ストレッチセンサー