RS PRO ETFE電線

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 外径(Φmm)1.1 注文コード48491949 品番841-7263
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は外径・内容量など88種類から選べます 他の種類を見る
仕様断面積:0.34 mm2 、 ワイヤのスタイル:BS3G210 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG 、 断熱材:PTFE 、 耐久性のある:燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイル 、 コアストランド:19/0.15 mm 、 動作温度 Min:-75℃ 、 動作温度 Max:200℃ 、 使用温度範囲:-75 → +200 ℃ 、 長さ:100m 、 外径:1.1mm 、 許容電圧:300 V 、 断熱壁厚さ:0.15mm 、 BS 3G210 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 19/0.15 mm SPC. 関連する基準 BS 3G 210 1996 定格電圧 300 Vrms 作動温度(℃) -75 → 200 ℃ 内部導体 銀めっき銅 絶縁 PTFE 100 mリール 長さ(m)100 外径(Φmm)1.1 AWG22 動作温度(℃)-75 〜200 ワイヤーBS3G210 断熱材PTFE 断面積(mm2)0.34 RoHS指令(10物質対応)対応 許容電圧(V)300 コアストランド(mm)19/0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする