仕様断面積:0.34 mm2 、 シース色:赤 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG 、 断熱材:PTFE 、 耐久性のある:燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイル 、 コアストランド:19/0.15 mm 、 動作温度 Min:-75℃ 、 動作温度 Max:200℃ 、 使用温度範囲:-75 → +200 ℃ 、 長さ:100m 、 外径:1.1mm 、 許容電圧:300 V 、 ストランド数:19 、 BS 3G210 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 19/0.15 mm SPC. 関連する基準 BS 3G 210 1996 定格電圧 300 Vrms 作動温度(℃) -75 → 200 ℃ 内部導体 銀めっき銅 絶縁 PTFE 100 mリール長さ(m)100外径(Φmm)1.1AWG22動作温度(℃)-75 ~200シース色赤断熱材PTFE断面積(mm2)0.34RoHS指令(10物質対応)対応ストランド数19許容電圧(V)300コアストランド(mm)19/0.15