KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
プリントエプロン KZN913-73
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48492056
品番
KZN913-73-M
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
さわやかなキャンディストライプ柄
足さばきの良いスリット入り
色
ピンクストライプ
サイズ
M
素材
ストライプツイル
身幅(cm)
96
エプロン丈(cm)
80