仕様断面積:0.22 mm2 、 シース色:燈 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG 、 断熱材:PTFE 、 耐久性のある:燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイル 、 コアストランド:7/0.2 mm 、 動作温度 Min:-75℃ 、 動作温度 Max:200℃ 、 使用温度範囲:-75 → +200 ℃ 、 長さ:100m 、 外径:0.95mm 、 許容電圧:300 V 、 ストランド数:7 、 BS3G 210 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.20 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 熱安定性と化学安定性を伴う高い信頼性が要求される用途で使用されます。 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適です。 動作温度範囲 -55 → +200 ℃長さ(m)100外径(Φmm)0.95AWG24動作温度(℃)-75 ~200シース色燈断熱材PTFE断面積(mm2)0.22RoHS指令(10物質対応)対応ストランド数7許容電圧(V)300コアストランド(mm)7/0.2