仕様断面積:0.22 mm2 、 シース色:黄 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG 、 断熱材:PTFE 、 耐久性のある:燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイル 、 コアストランド:7/0.2 mm 、 動作温度 Min:-75℃ 、 動作温度 Max:200℃ 、 使用温度範囲:-75 → +200 ℃ 、 長さ:100m 、 外径:0.95mm 、 許容電圧:300 V 、 基準適合:BS 3G 210 1996 、 BS3G 210 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.20 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 熱安定性と化学安定性を伴う高い信頼性が要求される用途で使用されます。 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適です。 動作温度範囲 -55 → +200 ℃
長さ(m)100
規格BS 3G 210 1996
外径(Φmm)0.95
AWG24
動作温度(℃)-75 〜200
シース色黄
断熱材PTFE
断面積(mm2)0.22
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電圧(V)300
コアストランド(mm)7/0.2