画像準備中

男女兼用パンツ 175-91

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48492616 品番 175-91-S
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

しゃがんだときに背中が見えにくい股上深めの安心設計
機能性に配慮し、両脇ポケットと右腿にに談ポケット付き
吸汗速乾性に優れています

仕様防透性:2.5 チャコール サイズS 厚さ2 股下(cm)85(フリー) ヒップ(cm)95 素材高機能ポプリン、ポリエステル100% ワタリ(cm)31.5 適応ウエスト(cm)64〜72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする