画像準備中

RS PRO FPC/FFCケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30m) 幅(mm)17.91 注文コード48492624 品番359-920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様極数:14 、 ピッチ:1.27mm 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:28 、 リール長さ:30m 、 幅:17.91 mm 、 ケーブル形状:リボン 、 シース色:多色 、 許容電圧:300 V 、 Hi-Flex:なし 、 遮蔽/非遮蔽:非遮蔽 、 導体ストランドタイプ:スタンダード 、 ストランド数:7 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 特性インピーダンス:105 Ω 、 UL認定20130. これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. フラットリボンケーブル. 10色ごとに繰り返される識別カラー付きリボンケーブルはSpeedblocR圧接コネクタとともに使用します。識別カラー付きPVCで絶縁され、クリアPVC層の間で中心がラミネート加工されたより線丸形導体の構成による平面ケーブルです。 導体間を裂いて複数に分割可能 識別カラーにより回路追跡及び配線が容易になり、ラミネートによりコネクタ付きアセンブリに不可欠となる正確な配列及び導体間の間隔が保証 極数14 ピッチ(mm)1.27 AWG28 リール長さ(m)30 幅(mm)17.91 ケーブル形状リボン シース色多色 許容電圧(V)300 遮蔽非遮蔽 導体ストランドスタンダード ストランド数7 動作温度(℃)-20 〜+105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする