KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
男女兼用パンツ 175-91
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48492625
品番
175-91-M
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
しゃがんだときに背中が見えにくい股上深めの安心設計
機能性に配慮し、両脇ポケットと右腿にに談ポケット付き
吸汗速乾性に優れています
仕様
防透性:2.5
色
チャコール
サイズ
M
厚さ
2
股下(cm)
85(フリー)
ヒップ(cm)
101
素材
高機能ポプリン、ポリエステル100%
ワタリ(cm)
33
適応ウエスト(cm)
70〜80