仕様極数:24 、 ピッチ:1.27mm 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:28 、 リール長さ:30m 、 幅:30.5 mm 、 ケーブル形状:リボン 、 シース色:グレー 、 許容電圧:300 V 、 遮蔽/非遮蔽:非遮蔽 、 導体ストランドタイプ:スタンダード 、 ストランド数:7 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 特性インピーダンス:105 Ω 、 これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、SpeedblocR圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠
極数24
ピッチ(mm)1.27
AWG28
リール長さ(m)30
幅(mm)30.5
ケーブル形状リボン
シース色グレー
許容電圧(V)300
遮蔽非遮蔽
導体ストランドスタンダード
ストランド数7
動作温度(℃)-20 〜+105
RoHS指令(10物質対応)対応