仕様極数:25 、 ピッチ:1.27mm 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:28 、 リール長さ:30m 、 幅:31.88 mm 、 ケーブル形状:リボン 、 シース色:多色 、 許容電圧:300 V 、 Hi-Flex:なし 、 遮蔽/非遮蔽:非遮蔽 、 導体ストランドタイプ:スタンダード 、 ストランド数:7 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 特性インピーダンス:105 Ω 、 UL認定20130. これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. フラットリボンケーブル. 10色ごとに繰り返される識別カラー付きリボンケーブルはSpeedblocR圧接コネクタとともに使用します。識別カラー付きPVCで絶縁され、クリアPVC層の間で中心がラミネート加工されたより線丸形導体の構成による平面ケーブルです。 導体間を裂いて複数に分割可能 識別カラーにより回路追跡及び配線が容易になり、ラミネートによりコネクタ付きアセンブリに不可欠となる正確な配列及び導体間の間隔が保証