仕様極数:26 、 ピッチ:0.64mm 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:30 、 リール長さ:30m 、 幅:16.51 mm 、 ケーブル形状:リボン 、 シース色:グレー 、 許容電圧:150 V 、 遮蔽/非遮蔽:非遮蔽 、 導体ストランドタイプ:ソリッド 、 ストランド数:1 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 容量:62.32 pF/m 、 これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. SpeedblocRは、RS Components Ltd.の商標名です。. 0.635 mmピッチ高密度リボンケーブル. 高密度な中心間ピッチによる小型化の向上 電気的特性を制御するための正確な間隔 大量の終端が簡単で高速 黒エッジを続けて追跡すると第1導体の識別が容易 ダブルコンターによりケーブル両側で終端が可能 0.635 mm (0.025インチ)間隔の30 awg導体 UL規格2678