画像準備中

RS PRO FPC/FFCケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(30m) 幅(mm)21.59 注文コード48492694 品番424-2028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様極数:34 、 ピッチ:0.64mm 、 AWG米国ワイヤゲージ規格:30 、 リール長さ:30m 、 幅:21.59 mm 、 ケーブル形状:リボン 、 シース色:グレー 、 許容電圧:150 V 、 遮蔽/非遮蔽:非遮蔽 、 導体ストランドタイプ:ソリッド 、 ストランド数:1 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 特性インピーダンス:80 Ω 、 これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. SpeedblocRは、RS Components Ltd.の商標名です。. 0.635 mmピッチ高密度リボンケーブル. 高密度な中心間ピッチによる小型化の向上 電気的特性を制御するための正確な間隔 大量の終端が簡単で高速 黒エッジを続けて追跡すると第1導体の識別が容易 ダブルコンターによりケーブル両側で終端が可能 0.635 mm (0.025インチ)間隔の30 awg導体 UL規格2678 極数34 ピッチ(mm)0.64 AWG30 リール長さ(m)30 幅(mm)21.59 ケーブル形状リボン シース色グレー 許容電圧(V)150 遮蔽非遮蔽 導体ストランドソリッド ストランド数1 動作温度(℃)-20 〜+105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする