KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
レディススクラブ 039-21
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48492756
品番
039-21-S
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
白を基調に、アクセントカラーが映えるスタイリッシュなデザイン
仕様
防透性:4.5
色
ホワイト×ブルー
サイズ
S
厚さ
3.5
胸囲(cm)
90
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
66
素材
ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%