RS PRO HVACエアフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様フィルタタイプ:HEPA●呼び寸法:24 x 240 x 11.4インチ●実際の寸法:610 x 610 x 292mm●フィルタグレード:H11●最大風量:4000m3/h●初期圧力降下:140Pa●カラー:白●ケースの材質:亜鉛メッキスチール●メディア材質:ガラス繊維●実際の深さ:292mm●RS HEPAミニプリーツウェッジフィルタ. RS HEPAフィルタは亜鉛めっきスチールケース及び高性能ろ過を実現するミニプリーツメディア部分で構成されます。. メディア:ガラス繊維紙、ミニプリーツ型 セパレータ:ホットメルト接着剤のビード シーラント:2コンポーネント低温成形ポリウレタン フレーム:亜鉛めっきスチール ガスケット:一体型PUフォームガスケット 注文コード48492843 品番730-3110
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は仕様・内容量32種類から選べます 他の種類を見る
仕様フィルタタイプ:HEPA●呼び寸法:24 x 240 x 11.4インチ●実際の寸法:610 x 610 x 292mm●フィルタグレード:H11●最大風量:4000m3/h●初期圧力降下:140Pa●カラー:白●ケースの材質:亜鉛メッキスチール●メディア材質:ガラス繊維●実際の深さ:292mm●RS HEPAミニプリーツウェッジフィルタ. RS HEPAフィルタは亜鉛めっきスチールケース及び高性能ろ過を実現するミニプリーツメディア部分で構成されます。. メディア:ガラス繊維紙、ミニプリーツ型 セパレータ:ホットメルト接着剤のビード シーラント:2コンポーネント低温成形ポリウレタン フレーム:亜鉛めっきスチール ガスケット:一体型PUフォームガスケット RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする