※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)仕様フィルタタイプ:パッド●呼び寸法:16 x 20 x 2インチ●実際の寸法:394 x 495 x 45mm●フィルタグレード:G4●初期圧力降下:69Pa●最終圧力損失:250Pa●カラー:白●ケースの材質:亜鉛メッキスチール●メディア材質:PET●実際の深さ:45mm●シート、パッド、フレーム. ポリエステルエアフィルタパッド 隙間のあるらせん状の縮れた100 %ポリエステルファイバのワディングです。 本エアフィルタメディアは複合繊維を用いて熱接着しており、一定の厚さに調整されています。 また、4つの共通サイズパネルフィルタ < 730-2918') 730-2918/ 20 x 16 x 2インチ、 < 730-2912') 730-2912/ 20 x 20 x 2インチ、 < 730-2921') 730-2921/ 24 x 24 x 2インチ、 < 730-2924') 730-2924/ 25 x 20 x 2インチで提供されます。 ポリエステルフィルタシート 隙間のあるらせん状の縮れた100 %ポリエステルファイバのワディングです。 本エアフィルタメディアは複合繊維を用いて熱接着しており、一定の厚さに調整されています。 DIN53438等級の難燃性です。 本シートは2.5 x 2 m、厚さ50 mmのものであり、必要に応じて長さを切断できます。 サービスフレーム 「W」型ワイヤリテーナーで同サイズのフィルタパッドを取り付けます。注文コード48492859品番730-2918
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828販売価格(税別)