※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(12個)
仕様フィルタタイプ:パネル●呼び寸法:16 x 20 x 1インチ●実際の寸法:394 x 495 x 20mm●フィルタグレード:G3●最大風量:1070m3/h●初期圧力降下:18Pa●最終圧力損失:150Pa●カラー:緑●ケースの材質:AquaKote●メディア材質:ガラス繊維●実際の高さ:394mm●Eurovent認定. RSガラス繊維パネルフィルタ. RSガラス繊維パネルフィルタは使い捨てフィルタであり、HEVAC用途における基本レベルのろ過作用又は予備ろ過作用があります。本ガラス繊維フィルタはガラス繊維メディアパッドを撥水性のAquaKoteR食品容器ボードフレームに接着した構造になっています。AquaKoteRフレームは乾湿いずれの状態でも耐引き裂き性に優れており、再生資源で作られます。ガラス繊維フィルタメディアの密度を段階的に変えて装着することで、ろ過粒子を十分に深く取り込むことができます。 粘着性があり(粘着性を強化して製造)、効率が良く、非常に低価格のフィルタメディアです。
注文コード48492895
品番730-2906
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)