※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS PRO HVACエアフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(12個) 仕様フィルタタイプ:パネル●呼び寸法:24 x 24 x 1インチ●実際の寸法:594 x 594 x 20mm●フィルタグレード:G3●最大風量:1935m3/h●初期圧力降下:18Pa●最終圧力損失:150Pa●カラー:緑●ケースの材質:AquaKote●メディア材質:ガラス繊維●実際の高さ:594mm●Eurovent認定. RSガラス繊維パネルフィルタ. RSガラス繊維パネルフィルタは使い捨てフィルタであり、HEVAC用途における基本レベルのろ過作用又は予備ろ過作用があります。本ガラス繊維フィルタはガラス繊維メディアパッドを撥水性のAquaKoteR食品容器ボードフレームに接着した構造になっています。AquaKoteRフレームは乾湿いずれの状態でも耐引き裂き性に優れており、再生資源で作られます。ガラス繊維フィルタメディアの密度を段階的に変えて装着することで、ろ過粒子を十分に深く取り込むことができます。 粘着性があり(粘着性を強化して製造)、効率が良く、非常に低価格のフィルタメディアです。 注文コード48492913 品番730-2899
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様・内容量32種類から選べます 他の種類を見る
仕様フィルタタイプ:パネル●呼び寸法:24 x 24 x 1インチ●実際の寸法:594 x 594 x 20mm●フィルタグレード:G3●最大風量:1935m3/h●初期圧力降下:18Pa●最終圧力損失:150Pa●カラー:緑●ケースの材質:AquaKote●メディア材質:ガラス繊維●実際の高さ:594mm●Eurovent認定. RSガラス繊維パネルフィルタ. RSガラス繊維パネルフィルタは使い捨てフィルタであり、HEVAC用途における基本レベルのろ過作用又は予備ろ過作用があります。本ガラス繊維フィルタはガラス繊維メディアパッドを撥水性のAquaKoteR食品容器ボードフレームに接着した構造になっています。AquaKoteRフレームは乾湿いずれの状態でも耐引き裂き性に優れており、再生資源で作られます。ガラス繊維フィルタメディアの密度を段階的に変えて装着することで、ろ過粒子を十分に深く取り込むことができます。 粘着性があり(粘着性を強化して製造)、効率が良く、非常に低価格のフィルタメディアです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする