曜日別特売
730-2842 RS PRO HVACエアフィルタ RS PRO 48492938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS PRO HVACエアフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(12個)仕様フィルタタイプ:プリーツパネル●呼び寸法:12 x 12 x 2インチ●実際の寸法:292 x 292 x 45mm●フィルターMERV評価:7●フィルタグレード:G4●最大風量:798m3/h●初期圧力降下:38Pa●最終圧力損失:200Pa●カラー:青●ケースの材質:AquaKote●メディア材質:Intrepid●実際の深さ:45mm●Eurovent認定. RS省エネパネルフィルタ. RS省エネパネルフィルタは、HEVAC用途の基本レベルのろ過又は予備ろ過を行う使い捨て製品です。 このフィルタは、エネルギーを最大40 %節約する独自の方法でフィルタカードに組み込まれた特許取得済みのKimberly Clarkメディアで作られています。また、この省エネフィルタは、Kimberly Clark G4 (Merv 7)メディアのプリーツパックを撥水性のAquakoteRカードフレームに貼り付けた構造をしています。 AquakoteRカードは乾湿いずれの状態でも耐引き裂き性に優れており、再生資源で作られます。特許取得済みのKimberly Clarkメディアの密度を段階的に変えることで埃も取り込むことができ、粉塵の取り込み機能に優れるため、フィルタ寿命が延びます。 疎水性の本フィルタメディアは、自らの静電気帯電容量による一定の効率、粒子サイズに対する優れた効率、低圧力降下を兼ね備えます。また、長繊維で製造されるため抜け落ちることがありません。注文コード48492938品番730-2842
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様フィルタタイプ:プリーツパネル●呼び寸法:12 x 12 x 2インチ●実際の寸法:292 x 292 x 45mm●フィルターMERV評価:7●フィルタグレード:G4●最大風量:798m3/h●初期圧力降下:38Pa●最終圧力損失:200Pa●カラー:青●ケースの材質:AquaKote●メディア材質:Intrepid●実際の深さ:45mm●Eurovent認定. RS省エネパネルフィルタ. RS省エネパネルフィルタは、HEVAC用途の基本レベルのろ過又は予備ろ過を行う使い捨て製品です。 このフィルタは、エネルギーを最大40 %節約する独自の方法でフィルタカードに組み込まれた特許取得済みのKimberly Clarkメディアで作られています。また、この省エネフィルタは、Kimberly Clark G4 (Merv 7)メディアのプリーツパックを撥水性のAquakoteRカードフレームに貼り付けた構造をしています。 AquakoteRカードは乾湿いずれの状態でも耐引き裂き性に優れており、再生資源で作られます。特許取得済みのKimberly Clarkメディアの密度を段階的に変えることで埃も取り込むことができ、粉塵の取り込み機能に優れるため、フィルタ寿命が延びます。 疎水性の本フィルタメディアは、自らの静電気帯電容量による一定の効率、粒子サイズに対する優れた効率、低圧力降下を兼ね備えます。また、長繊維で製造されるため抜け落ちることがありません。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする