※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(12個)
仕様フィルタタイプ:プリーツパネル●呼び寸法:12 x 12 x 2インチ●実際の寸法:292 x 292 x 45mm●フィルターMERV評価:8●フィルタグレード:G4●最大風量:614m3/h●初期圧力降下:47Pa●最終圧力損失:250Pa●カラー:白●ケースの材質:AquaKote●メディア材質:Intrepid●公称寸法(高さx幅):12 x 12 in, 12 x 12 x 2 in●RS標準プリーツパネルフィルタ. RS標準プリーツパネルフィルタは、HEVAC用途における基本レベルのろ過作用又は予備ろ過作用より優れた大容量使い捨てフィルタです。 本製品は、製品寿命を通じて一定水準のろ過作用を保持する特許取得済みのKimberly Clark IntrepidRフィルタメディアで製造されています。この標準プリーツパネルフィルタは撥水性のAquaKoteRカードフレームにプリーツ型フィルタメディアパックを接着した構造になっています。 AquakoteRカードは乾湿いずれの状態でも耐引き裂き性に優れており、再生資源で作られます。特許取得済みのKimberly Clarkフィルタメディアの密度を段階的に変えることで埃も取り込むことができ、粉塵の取り込み機能に優れるため、フィルタ寿命が延びます。 疎水性の本フィルタメディアは、自らの静電気帯電容量による一定の効率、粒子サイズに対する優れた効率、低圧力降下を兼ね備えます。また、長繊維で製造されるため抜け落ちることがありません。
注文コード48492947
品番730-2895
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)