※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(12個)
仕様フィルタタイプ:プリーツパネル●呼び寸法:12 x 24 x 2インチ●実際の寸法:292 x 594 x 45mm●フィルターMERV評価:7●フィルタグレード:G4●最大風量:1623m3/h●初期圧力降下:38Pa●最終圧力損失:200Pa●カラー:青●ケースの材質:AquaKote●メディア材質:Intrepid●実際の深さ:45mm●Eurovent認定. RS省エネパネルフィルタ. RS省エネパネルフィルタは、HEVAC用途の基本レベルのろ過又は予備ろ過を行う使い捨て製品です。 このフィルタは、エネルギーを最大40 %節約する独自の方法でフィルタカードに組み込まれた特許取得済みのKimberly Clarkメディアで作られています。また、この省エネフィルタは、Kimberly Clark G4 (Merv 7)メディアのプリーツパックを撥水性のAquakoteRカードフレームに貼り付けた構造をしています。 AquakoteRカードは乾湿いずれの状態でも耐引き裂き性に優れており、再生資源で作られます。特許取得済みのKimberly Clarkメディアの密度を段階的に変えることで埃も取り込むことができ、粉塵の取り込み機能に優れるため、フィルタ寿命が延びます。 疎水性の本フィルタメディアは、自らの静電気帯電容量による一定の効率、粒子サイズに対する優れた効率、低圧力降下を兼ね備えます。また、長繊維で製造されるため抜け落ちることがありません。
注文コード48492965
品番730-2833
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥30,096
販売価格(税別)