730-2883 RS PRO HVACエアフィルタ RS PRO 48492983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS PRO HVACエアフィルタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(6個)仕様フィルタタイプ:プリーツパネル●呼び寸法:12 x 24 x 4インチ●実際の寸法:292 x 594 x 95mm●フィルターMERV評価:8●フィルタグレード:G4●最大風量:1623m3/h●初期圧力降下:60Pa●最終圧力損失:250Pa●カラー:白●ケースの材質:AquaKote●メディア材質:Intrepid●実際の深さ:95mm●RS標準プリーツパネルフィルタ. RS標準プリーツパネルフィルタは、HEVAC用途における基本レベルのろ過作用又は予備ろ過作用より優れた大容量使い捨てフィルタです。 本製品は、製品寿命を通じて一定水準のろ過作用を保持する特許取得済みのKimberly Clark IntrepidRフィルタメディアで製造されています。この標準プリーツパネルフィルタは撥水性のAquaKoteRカードフレームにプリーツ型フィルタメディアパックを接着した構造になっています。 AquakoteRカードは乾湿いずれの状態でも耐引き裂き性に優れており、再生資源で作られます。特許取得済みのKimberly Clarkフィルタメディアの密度を段階的に変えることで埃も取り込むことができ、粉塵の取り込み機能に優れるため、フィルタ寿命が延びます。 疎水性の本フィルタメディアは、自らの静電気帯電容量による一定の効率、粒子サイズに対する優れた効率、低圧力降下を兼ね備えます。また、長繊維で製造されるため抜け落ちることがありません。注文コード48492983品番730-2883
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様フィルタタイプ:プリーツパネル●呼び寸法:12 x 24 x 4インチ●実際の寸法:292 x 594 x 95mm●フィルターMERV評価:8●フィルタグレード:G4●最大風量:1623m3/h●初期圧力降下:60Pa●最終圧力損失:250Pa●カラー:白●ケースの材質:AquaKote●メディア材質:Intrepid●実際の深さ:95mm●RS標準プリーツパネルフィルタ. RS標準プリーツパネルフィルタは、HEVAC用途における基本レベルのろ過作用又は予備ろ過作用より優れた大容量使い捨てフィルタです。 本製品は、製品寿命を通じて一定水準のろ過作用を保持する特許取得済みのKimberly Clark IntrepidRフィルタメディアで製造されています。この標準プリーツパネルフィルタは撥水性のAquaKoteRカードフレームにプリーツ型フィルタメディアパックを接着した構造になっています。 AquakoteRカードは乾湿いずれの状態でも耐引き裂き性に優れており、再生資源で作られます。特許取得済みのKimberly Clarkフィルタメディアの密度を段階的に変えることで埃も取り込むことができ、粉塵の取り込み機能に優れるため、フィルタ寿命が延びます。 疎水性の本フィルタメディアは、自らの静電気帯電容量による一定の効率、粒子サイズに対する優れた効率、低圧力降下を兼ね備えます。また、長繊維で製造されるため抜け落ちることがありません。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする