※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(12個)
仕様フィルタタイプ:プリーツパネル●呼び寸法:16 x 20 x 1インチ●実際の寸法:394 x 495 x 20mm●フィルターMERV評価:8●フィルタグレード:G4●最大風量:1053m3/h●初期圧力降下:45Pa●最終圧力損失:200Pa●カラー:緑●ケースの材質:AquaKote●メディア材質:コットン, PET●実際の深さ:20mm●Eurovent認定. RS大容量プリーツパネルフィルタ. 大容量プリーツパネルフィルタはほとんどのテスト環境で動作するように設計されています。 フィルタメディアのプリーツ数を増やすことで(300 mmあたり15個)、優れたフィルタ寿命を保ちます。 綿 / ポリエステル混紡のメディアは、提供される最適なフィルタに匹敵する100 %機械的なろ過特性、高いロフト、メディア重量を備えています。 本パネルフィルタは綿 / ポリエステルプリーツパックを撥水性のAquaKoteR食品容器ボードフレームに接着した構造になっています。 AquaKoteRは乾湿いずれの状態でも耐引き裂き性に優れており、再生資源で作られています。
注文コード48493008
品番730-2808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。