画像準備中

メンズスクラブ 038-21

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48493325 品番 038-21-4L
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

白を基調に、アクセントカラーが映えるスタイリッシュなデザイン

仕様防透性:4.5 ホワイト×ブルー サイズ4L 厚さ3.5 胸囲(cm)126 肩幅(cm)52 袖丈(cm)25 着丈(cm)78 素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする