136-3579 RS PRO IP20 LEDテープ RS PRO 48493769

RS PRO IP20 LEDテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48493769 品番136-3579
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はLED色・色温度など46種類から選べます 他の種類を見る

●シリーズ:LS
●RS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長 . LED数 60個/メートル 広視野角 120 ° IP20 カラーオプション クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー

仕様LED色:白●定格電圧:24V●1 mあたりのLED数:60●色温度:6500K●IPレーティング:IP20●標準.輝度フラックス lm/m:1080lm/m●RS ProフレキシブルLEDストリップ24 V IP20. RS ProフレキシブルLEDストリップは、各種のサイズを取り揃え、10 cm単位で切って使うのに適しています。10 x 3 mmの小さなプロファイルで、展示品を見せたり隠したりできる業務用の照明ソリューションになります。動作電圧が24 Vで各種の小型LEDドライバで簡単に給電できます。1 mあたり60個のLEDが均等な間隔で配置され、商用にも家庭用にも適した均質な光源になります。 保護等級はIP20で屋内専用です。水分に対する保護は考えられていません。. RS Pro 24V IP20クールホワイトLEDストリップ(6500 K). 5 m - ; 1363578 1363578 2.5 m - ; 1363579 1363579. RS Pro 24V IP20ウォームホワイトLEDストリップ(3500 K). 5 m - ; 1363580 1363580 2.5 m - ; 1363581 1363581. RS Pro 24V IP20ニュートラルホワイトLEDストリップ(4000 K). 5 m - ; 1363583 1363583 2.5 m - ; 1363584 1363584. RS Pro 24V IP20 RGBW LEDストリップ. 5 m - ; 1363585 1363585 2.5 m - ; 1363586 1363586. RS Pro 24V IP65レッドLEDストリップ. 5 m - ; 1363589 1363589

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする