RS PRO IP65 LEDテープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LED色:赤●ストリップの長さ:5m●定格電圧:12V●1 mあたりのLED数:60●IPレーティング:IP65●標準.輝度フラックス lm/m:240lm/m●シリーズ:LS●Correct electrical polarity needs to be observed, wrong polarity may destroy the strip. RS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ(IP65). LSシリーズは、1 / mのフレキシブルLEDストリップのファミリです。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。 柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。. 防水ですか?. IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。つまり、浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のある場所を含め、屋内外で使用できます。. どのような場所で使用できますか?. キッチン 浴室 自動車 標識 ガイド照明 戸口照明 アーキテクチャ 汎用照明. 必要なサイズに合わせて切って使えますか?. はい、LSシリーズのLEDストリップライトは、用途に合わせてお好みの長さに切って使えます。LEDストリップの切り方については、データシートを参照してください。. 詳細情報 LED数 60個/メートル 広視野角 120 IP65の結晶性樹脂 接着式 カラーオプション クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー IP20オプションを用意(例 153-3639) 153-3639) 注文コード48493979 品番883-7901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・LED色・定格電圧など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:赤●ストリップの長さ:5m●定格電圧:12V●1 mあたりのLED数:60●IPレーティング:IP65●標準.輝度フラックス lm/m:240lm/m●シリーズ:LS●Correct electrical polarity needs to be observed, wrong polarity may destroy the strip. RS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ(IP65). LSシリーズは、1 / mのフレキシブルLEDストリップのファミリです。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。 柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。. 防水ですか?. IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。つまり、浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のある場所を含め、屋内外で使用できます。. どのような場所で使用できますか?. キッチン 浴室 自動車 標識 ガイド照明 戸口照明 アーキテクチャ 汎用照明. 必要なサイズに合わせて切って使えますか?. はい、LSシリーズのLEDストリップライトは、用途に合わせてお好みの長さに切って使えます。LEDストリップの切り方については、データシートを参照してください。. 詳細情報 LED数 60個/メートル 広視野角 120 IP65の結晶性樹脂 接着式 カラーオプション クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー IP20オプションを用意(例 153-3639) 153-3639) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする