内容量1個
仕様LED色:赤●定格電圧:24V●1 mあたりのLED数:60●IPレーティング:IP65●標準.輝度フラックス lm/m:600lm/m●RS ProフレキシブルLEDストリップ 24 V IP65. RS ProフレキシブルLEDストリップは、各種サイズが揃っており、10 cm単位で切って使うのに適しています。10 x 3 mmの小さなプロファイルで、展示品を見せたり隠したりできる業務用の照明ソリューションになります。動作電圧が24 Vで各種の小型LEDドライバで簡単に給電できます。1 mあたり60個のLEDが均等な間隔で配置され、商用にも家庭用にも適した均質な光源になります。 このストリップはIP65の保護等級を備えているので、屋内 / 屋外の用途に最適で、低圧水から保護されますが、浸水は不可能です。このストリップには、高輝度の赤色の5050 SMD LEDが採用されており、取り付けやすいように裏面に3Mの粘着テープが施されています。
注文コード48494006
品番136-3589